Motion
SHA11306

TEKTON, INC
SHA11306

Entraînement de 3/8 po x rallonge oscillante de 6 po
N° D’ARTICLE MI15586795
N° MFRSHA11306
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHA11306

Entraînement de 3/8 po x rallonge oscillante de 6 po
N° D’ARTICLE MI15586795
N° MFRSHA11306
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Type d’accessoire
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHA11306 3/8 PO X OSCILLATION DE 6 PO
  • Deux utilisations – Utilisez l’extension oscillante soit en position droite, soit en angle
  • Position oscillante – La patte d’entraînement double conique permet à l’extension de fonctionner à un angle d’au moins 7.5 degrés dans n’importe quelle direction
  • Position droite – Les épaules de l’extension s’engagent avec la douille et la maintiennent en position droite fixe
  • Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
  • Poignée moletée – Le moletage profond offre une prise pour tourner les fixations et les rainures offrent une prise pour fixer et retirer les douilles et les accessoires