Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de cléRallonge de douille
Aperçu
- Deux utilisations – Utilisez l’extension oscillante soit en position droite, soit en angle
- Position oscillante – La patte d’entraînement double conique permet à l’extension de fonctionner à un angle d’au moins 7.5 degrés dans n’importe quelle direction
- Position droite – Les épaules de l’extension s’engagent avec la douille et la maintiennent en position droite fixe
- Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
- Poignée moletée – Le moletage profond offre une prise pour tourner les fixations et les rainures offrent une prise pour fixer et retirer les douilles et les accessoires