Motion
SIB12206

TEKTON, INC
SIB12206

Douille hexagonale à percussion, empreinte de 3/8 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI15586829
N° MFRSIB12206
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB12206

Douille hexagonale à percussion, empreinte de 3/8 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI15586829
N° MFRSIB12206
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SIB12206 3/8 PO X HEX. 1/4 PO
  • Géométrie précise de l’embout – L’embout de l’embout est usiné selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement