Motion
G4911-K1
Trousse de tampon de pneu 20V
N° D’ARTICLE MI15606310
N° MFRG4911-K1
Prix574.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de tampon de pneu 20V
N° D’ARTICLE MI15606310
N° MFRG4911-K1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix574.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.9 po
  • Longueur totale
    12.4 po
  • Poids de l’outil
    2.8 lb

Détails

  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Niveau sonore
    66.1 dB(a)
  • Type de commutateur
    Levier de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
G4911-K1 20V TAMPON DE PNEU SANS FIL 1
  • Accessibilité : La conception compacte sans fil IQV20™ avec interface de batterie inclinée est en instance de brevet pour créer une longueur d’outil efficace plus courte que le principal concurrent sans fil, offrant une meilleure accessibilité des outils à l’intérieur des petits pneus pour une maniabilité sans frustration
  • Ergonomie : Éliminez les outils pneumatiques bruyants et encombrants. Le G4911 est jusqu’à 25 % plus silencieux avec 50 % moins de vibrations que les outils pneumatiques concurrents, réduisant considérablement le bruit de l’atelier et l’inconfort de l’opérateur. Un accélérateur à levier à profil bas s’enfonce complètement dans la poignée mince pour un contrôle maximal tout en créant la surface de réparation.
  • Visibilité : la lumière DEL aide à réduire les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • Sélecteur de vitesse double : 1,000 tr/min pour alésage 3,000 tr/min pour polissage.
  • Sécurité : Éliminer le risque de dangers en milieu de travail comme les trébuchements de tuyaux d’air et la contamination de la zone de la zone de la pièce adhésive par l’huile à outils.
  • Compatibilité : Compatible avec toutes les batteries Ingersoll Rand IQV20 .
  • Comprend : (1) pile BL2012 2.5Ah et chargeur BC1121 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon