Motion
17S07HHD

DODGE
17S07HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI15607128
N° MFR17S07HHD
Prix1,985.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17S07HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI15607128
N° MFR17S07HHD
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
Prix1,985.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.4100 po;137.41 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Couple de sortie maximal
    584 po/lb;65.983 nm
  • Rapport nominal
    7:1
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.3700 hp, Sortie 2.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.3700 hp, Sortie 2.1600 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17S07HHD
  • Puissance d’entrée maximale
    2.3700 hp
  • Sortie
    2.1600 hp;1.611 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.9800 hp ; Sortie 2.1600 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    584 po-lb;65.983 Nm

Aperçu

Description du fabricant
17S07HHD 17S07H T2 ROUGE AVEC SERVICE INTENSIF