Motion
20A07R56HD

DODGE
20A07R56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15607166
N° MFR20A07R56HD
Prix2,134.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A07R56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15607166
N° MFR20A07R56HD
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
Prix2,134.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    864 po/lb;97.619 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1100 po;53.59 mm
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A07R56HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.5000 hp
  • Sortie
    3.2000 hp;2.386 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.3900 hp ; Sortie 3.2000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    864 po-lb;97.619 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20A07R56HD 20A07R56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC