Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
Détails
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Base rigide
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®
- Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA 2007
- Matériau du cadre en fonte ou en acier
- Plaque signalétique de certification UL Division 2 Hazardous-Duty®, comme indiqué
- Division 2/Zone 2 Classe 1 (gaz), Groupes A, B, C, D
- Boîtier IP55 sur cadres en fonte, comme indiqué
- Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service à l’onduleur, 1.0 pi2
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Conforme au code de température T2B
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Homologué UL, certifié CSA, marque CE
- Garantie de 3 ans