Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids95.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Tension230/460 V
Aperçu
- Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
- Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Aluminium
- Homologué UL et certifié CSA