Motion
LM16828
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
N° D’ARTICLE MI15633739
N° MFRLM16828
Prix4,045.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
N° D’ARTICLE MI15633739
N° MFRLM16828
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
Prix4,045.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    210.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
  • Cotes d’efficacité de première qualité; cote d’onduleur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Fonctionnement continu ; rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
  • WATTSaver ®e Moteurs à haut rendement; moteurs à haut rendement Ultimate e