Motion
LM33564
LM33564 3HP 3600RPM 182T TEFC 230/460V
N° D’ARTICLE MI15633745
N° MFRLM33564
Prix1,420.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM33564 3HP 3600RPM 182T TEFC 230/460V
N° D’ARTICLE MI15633745
N° MFRLM33564
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
Prix1,420.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    83.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM33564 3HP 3600RPM 182T TEFC 230/460V
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé
  • Homologué UL et certifié CSA