Motion
LM28879
LM28879 25HP 1800RPM 256T ODP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634037
N° MFRLM28879
Prix3,471.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM28879 25HP 1800RPM 256T ODP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634037
N° MFRLM28879
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
Prix3,471.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    256T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    208
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    205.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Tension
    200 V

Aperçu

Description du fabricant
LM28879 25HP 1800RPM 256T ODP 200V 3PH
  • Plaques signalétiques à deux valeurs nominales pour 80 et 120 démarrages/heure
  • Conçu pour les pompes à courroie
  • Démarrage en étoile/course Delta
  • Classe F isolé ; 40° C à température ambiante
  • Montage du F-1
  • Roulements à billes avec graisseurs et décharge automatique
  • Dimensions NEMA®
  • Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA
  • Construit pour un faible bruit et une faible vibration