Motion
LM28205
LM28205 10HP 1200RPM 256TC ODP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634043
N° MFRLM28205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM28205 10HP 1200RPM 256TC ODP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634043
N° MFRLM28205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    256TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    208
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    202.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Tension
    200 V

Aperçu

Description du fabricant
LM28205 10HP 1200RPM 256TC ODP 200V 3PH
  • Dynamique équilibrée pour un fonctionnement à faible vibration
  • Thermostats normalement fermés, un par phase
  • Conception à faible bruit ; isolé classe F, température ambiante 40° C
  • Efficacité EPAct ou meilleure; codeur 1024 PPR, avec alésage d’arbre standard de 1 po
  • Structure en acier avec cloches d'extrémité en fonte; capacité de fonctionnement de l' 1000:1 onduleur