Motion
194106.00
194106.00 7.5HP 1800RPM 213TC TEFC 575V
N° D’ARTICLE MI15634236
N° MFR194106.00
Prix5,281.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
194106.00 7.5HP 1800RPM 213TC TEFC 575V
N° D’ARTICLE MI15634236
N° MFR194106.00
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
Prix5,281.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6306
  • Taille du cadre
    213TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6306
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    185.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
194106.00 7.5HP 1800RPM 213TC TEFC 575V
  • L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
  • Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.