1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
024787LA-00-00-25.00-S 6.0 MM X 19.99 MM
024787LA-00-00-25,00-S 6.0 mm X 19.99 mm
N° D’ARTICLE MI
15677490
N° MFR
024787LA-00-00-25.00-S 6.0 MM X 19.99 MM
Price
$257.80
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Mouvement linéaire
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES 024787LA-00-00-25,00-S 6.0 MM X 19.99 MM
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
024787LA-00-00-25.00-S 6.0 MM X 19.99 MM
024787LA-00-00-25,00-S 6.0 mm X 19.99 mm
N° D’ARTICLE MI
15677490
N° MFR
024787LA-00-00-25.00-S 6.0 MM X 19.99 MM
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$257.80
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
024787LA-00-00-25,00-S 6.0 mm X 19.99 mm
Help us improve this product
Provide Feedback
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
FAG (SCHAEFFLER)
KM23
Contre-écrou de palier série KM - M115x2 mm, M115x2 mm de diamètre extérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 137 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI
02296643
En stock
En stock
$380.12
/each
Quantité
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
6208DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07264721
En stock
En stock
$104.74
/each
Quantité
Ajouter au panier