Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Épaisseur du filmMince
- Hauteur7.7500 po
- Classe ISO32
- Longueur2.6300 po
- Contenu en COV20.2
- Largeur2.6300 po
Détails
- Détails supplémentairesUn lubrifiant polyvalent à base d’huile végétale facilement biodégradable pour un service prolongé dans des conditions de température élevée et basse allant de -20°F à 520°F. Traité avec des antioxydants, des pressions extrêmes, des additifs anti-usure et anticorrosion et fortifié avec de la poudre de céramique. Homologué NSF H1 pour une utilisation dans les installations de fabrication et d’emballage d’aliments et de boissons.
- ApplicationÀ utiliser pour : l’équipement de transformation et de manipulation des aliments, les goulottes, les guides, les convoyeurs, les rails, les machines d’embouteillage, les trancheuses, les fours, les congélateurs, les scies, les tringles, les verrous, les poulies, les joints en caoutchouc, les outils et plus encore...
- CouleurAmbre
- Type de contenantAérosol
- Caractéristiques et avantages• Facilement biodégradable • À base d’huile végétale • Fortifié avec de la céramique • Actionneur intégré 2-Way Perma-Lock® • Traité avec des antioxydants, une pression extrême, • Additifs antiusure et anticorrosion • Plage de températures de -20°F à 520°F • Homologué NSF H1
- Type de filmMouillé
- Point d’éclair520 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Base lubrifianteHuile végétale
- Cote NSFH1
- Point d’écoulement-20 °F
- Méthode de retraitUtiliser un dégraissant à usage général
- CUP_NON078254001531
- Température de travail-20 à 520°F
Aperçu
- Facilement biodégradable
- À base d’huile végétale
- Enrichi de céramique
- Actionneur intégré 2-Way Perma-Lock®
- Traité avec des antioxydants, pression extrême,
- Additifs anti-usure et anti-corrosion
- Plage de température de -20°F à 520°F
- Enregistré NSF H1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.