1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
GARLOCK FLUID SEALING PRO
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
N° D’ARTICLE MI
15792103
N° MFR
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
Price
$1,059.24
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
GARLOCK FLUID SEALING PRO 3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GARLOCK FLUID SEALING PRO
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
N° D’ARTICLE MI
15792103
N° MFR
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$1,059.24
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
3500 RING GASKET 24.094"ID 27.559"OD
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
SMC CORP OF AMERICA
MGPM25-20Z-XC35W
MGP-Z GUIDED CYLINDER with 25 mm Bore Size
MI ITEM #
10169781
In Stock
Factory Order
$359.90
/each
Add to Cart
NTN
UCFL218D1
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 90 mm Bore, 2-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Intermediate Duty, Contact Seal with Flinger Seal
MI ITEM #
09304617
In Stock
Factory Order
$830.45
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-20Z-XC35W
Guided Air Cylinder - 25 mm Bore, 20 mm Stroke Length
MI ITEM #
10170769
In Stock
Factory Order
$359.90
/each
Add to Cart
CR SEALS (SKF)
47394
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.750 in Shaft Dia., 5.751 in OD, 0.500 in Overall Width, CRWH1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
MI ITEM #
01306007
In Stock
In stock
$72.29
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
20-IDL-SPRK
7720-1600 Idler Roller Chain Sprocket - 14 mm Pitch, 30 Teeth
MI ITEM #
00752044
In Stock
In stock
$862.52
/each
Add to Cart
DIXON VALVE & COUPLING CO
SSLBV25
2-Way Ball Valve - Manually Operated, 2-Way, 1000 psi Max, 1/4 NPT Port, Stainless Steel Body, Offset Handle
MI ITEM #
02065161
In Stock
In stock
$52.50
/each
Add to Cart
TB WOODS
P4014M115SF
High Torque Drive (HTD) Belt Sprocket - HTD, 14 mm Pitch, 115 mm Belt Width, 40 Teeth, QD Bushed, F
MI ITEM #
00718107
In Stock
Factory Order
$849.64
/each
Add to Cart
TIMKEN
6308-2RS-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
MI ITEM #
06869618
In Stock
In stock
$96.30
/each
Add to Cart
NTN
31594
Tapered Roller Bearing Cone - 1.3750 in ID, 1.1250 in Cone Width, Case Carburized Steel Material
MI ITEM #
00658771
In Stock
In stock
$50.32
/each
Add to Cart
TIMKEN
6220-2RS-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
MI ITEM #
07408005
In Stock
Factory Order
$503.92
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté