Motion
SC020R-029-029

ZERO MAX
SC020R-029-029

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 26 mm, OAL 32.30 mm
N° D’ARTICLE MI15807517
N° MFRSC020R-029-029
Price$146.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SC020R-029-029

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 26 mm, OAL 32.30 mm
N° D’ARTICLE MI15807517
N° MFRSC020R-029-029
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
Price$146.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0130 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1875 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    32.30 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Poids
    35 g

Details

  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SC
  • Couple de serrage
    9
  • Couple nominal (po-lb)
    18 po-lb
  • Raideur de torsion
    286 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
SERVO DOUBLE FLEXION TAILLE SC020R-029-029 20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif