Motion
42612902
Boyau pour automobile – Diamètre intérieur de 33 mm, 1.3100 po; Diamètre intérieur de 33 mm 2, matériau EPDM, -40 à 275 °F, plage de température de -40 à 135 °C
N° D’ARTICLE MI15854584
N° MFR42612902
Prix41.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – Diamètre intérieur de 33 mm, 1.3100 po; Diamètre intérieur de 33 mm 2, matériau EPDM, -40 à 275 °F, plage de température de -40 à 135 °C
N° D’ARTICLE MI15854584
N° MFR42612902
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
Prix41.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    33 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    1.3100 po;33 mm

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Normes respectées
    SAE 20R4 EC Classe D1
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
42612902 22902 FLEXIBLE COURBÉ