Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 61500410552 SCOTCH-BRITE 120+ TR 4 PO / 254 MM

3M
61500410552 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 120+ TR 4 IN

Disque de conditionnement - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, 120+ grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI15876603
N° MFR61500410552 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 120+ TR 4 IN
Prix8.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500410552 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 120+ TR 4 IN

Disque de conditionnement - 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, 120+ grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI15876603
N° MFR61500410552 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 120+ TR 4 IN
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
Votre prix8.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Chanfreinage des bords, finition, ébavurage léger, mélange, coins de mélange, ébavurage, ébavurage des bords, raffinage, meulage léger, raffinage des rayures, préparation du métal avant la peinture, préparation de surface, préparation de surface pour la peinture
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    120+
  • Numéro CUP du fabricant
    068060671912
  • Application du matériel
    Mélange, ponçage grossier, ébavurage des bords, biseautage des bords, chanfreinage des bords, raffinage des rayures, mélange de soudure, rupture des bords, ébavurage léger, meulage léger, préparation de la peinture, préparation du métal avant la peinture, raffinage
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    TR

Aperçu

Description du fabricant
61500410552 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • ASSEZ ROBUSTE POUR UNE UTILISATION ROBUSTE : Conçu pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l’ébavurage, le bris des bords, le mélange et le raffinage
  • HAUTE PERFORMANCE : Le grade XXCRS dure 2X plus longtemps sur l’acier doux par rapport aux abrasifs non tissés de première qualité concurrents (basés sur des essais internes de 3M ), tout en offrant une durabilité des bords et une rétention de la forme pendant l’usure des bords
  • OPTIMISATION DU PROCESSUS : Grade XXCRS (60+) sur les procédés en acier doux 3X pièces de plus que les abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents (selon 3M tests internes)
  • LA DIFFÉRENCE SCOTCH-BRITE : Les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées ensemble pour former une structure ouverte et tridimensionnelle qui permet à l’abrasif frais d’être exposé au fur et à mesure que le disque s’use, ce qui prolonge la durée de vie et aide à offrir des performances constantes
  • DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN DISQUE : les fibres non tissées Scotch-Brite™ s’associent au grain en forme de précision 3M pour offrir une performance améliorée par rapport aux disques de conditionnement de surface traditionnels
  • FONCTIONNE SUR UNE GAMME DE MÉTAUX : Conçu pour être utilisé sur l’aluminium, l’acier doux, l’alliage de nickel, l’acier doux et le cuivre
  • FIXATION RAPIDE ET FACILE : Système de fixation Roloc™ 3M™ pratique permettant des changements de disque rapides
  • OFFERT DANS UNE GAMME DE GRADES : Choisissez parmi MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)