Spécifications
Dimensions
- Hauteur28.6300 po
- Longueur19.7500 po
- Poids37.00 lb
- Largeur19.7500 po
Détails
- Comprend(1) PowerQUAD 10-Gallon Vacuum Generating Head w/ 1.5” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 5/10 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 20-Gauge, 10-Gallon Steel Drum, (1) 3/8” x 12' Air Supply Hose w/ 1/2" MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/2" x 10' Standard Duty Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 11" Metal Crevice Tool
Aperçu
- Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
- Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
- Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
- Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.