Motion
PQ30C200ATEX
Trousse d’aspiration ATEX PowerQUAD de 30 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887906
N° MFRPQ30C200ATEX
Prix4,990.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’aspiration ATEX PowerQUAD de 30 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887906
N° MFRPQ30C200ATEX
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
Prix4,990.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord de tuyau
    2.0000 po
  • Hauteur
    48.5000 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    24.0000 po
  • Poids
    80.00 lb
  • Largeur
    24.0000 po

Détails

  • Volume de débit d’air
    20 - 60 pcm
  • Cote de décibels
    85 - 88 dB
  • Comprend
    (1) PowerQUAD 30-Gallon ATEX Vacuum Generating Head w/ 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 20/30/55 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 18-Gauge, 30-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2" MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Metal Crevice Tool, (1) Drum Dolly w/ (4) 3" Diameter Steel Swivel Casters

Aperçu

Description du fabricant
PQ30C200ATEX POWERQUAD 30 GALLONS ATEX VA
  • Certifié ATEX : Conforme aux directives ATEX européennes -- convient pour une utilisation dans les zones dangereuses suivantes : Classe I Division 1** Groupes A, B, C, D T6 / Classe II Division 1 Groupes E, G, T6 / Classe III** Zone 1 seulement
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Intrinsèquement sécuritaire : aucun moteur électrique, aucun risque d’étincelles électriques, aucun cordon électrique -- sécuritaire dans les endroits humides, secs ou dangereux.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.