Motion
PQ30C200NEDPAD

GUARDAIR CORPORATION
PQ30C200NEDPAD

Trousse d’extracteur de poussière PowerQUAD PulseAir de 30 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887909
N° MFRPQ30C200NEDPAD
Prix5,013.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GUARDAIR CORPORATION
PQ30C200NEDPAD

Trousse d’extracteur de poussière PowerQUAD PulseAir de 30 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887909
N° MFRPQ30C200NEDPAD
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
Prix5,013.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord de tuyau
    2.0000 po
  • Hauteur
    45.2500 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    24.0000 po
  • Poids
    86.00 lb
  • Largeur
    24.0000 po

Détails

  • Volume de débit d’air
    20 - 60 pcm
  • Cote de décibels
    85 - 88 dB
  • Comprend
    (1) tête génératrice d’aspiration PowerQUAD PulseAir de 30-Gallon avec entrée d’aspiration 2” , (1) soupape d’arrêt d’alimentation d’air avec FNPT de 1/2 po, (1) filtre à cartouche HEPA, (1) sac de préfiltre lavable, (1) robuste, 18-Gauge, 30-Gallon, (1) boyau d’alimentation d’air conducteur statique de 1/2” x 12 pi avec connecteurs pivotants 1/2” MNPT, (1) tuyau d’aspiration conducteur statique de 2 x 10 pi, (1) chariot avec (4) fusibles pivotants en acier de 3 po

Aperçu

Description du fabricant
PQ30C200NEDPAD POWERQUAD IMPULSION DE 30 GALLONS
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants pneumatiques Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.