Motion
NCF 1872 V/C3

SKF
NCF 1872 V/C3

DI 360 mm, DI 440 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI16014558
N° MFRNCF 1872 V/C3
Prix8,202.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 1872 V/C3

DI 360 mm, DI 440 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI16014558
N° MFRNCF 1872 V/C3
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
Prix8,202.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NCF ROULEAU CYLINDRIQUE BRG 1872 V/C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good