Motion
SPM4110T
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063901
N° MFRSPM4110T
Prix13,151.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063901
N° MFRSPM4110T
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
Prix13,151.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    30.71 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    720 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    96 / 48 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4110T 40HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ,