Motion
7100311245 BASE À MONTAGE AU SOL POUR ESPACE CLOS ACIER INOXYDABLE 8000096

3M
7100311245 CONFINED SPACE FLOOR MOUNT BASE STAINLESS STEEL 8000096

Socle de montage au sol pour espace clos Acier inoxydable 8000096
N° D’ARTICLE MI16071353
N° MFR7100311245 CONFINED SPACE FLOOR MOUNT BASE STAINLESS STEEL 8000096
Prix1,527.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100311245 CONFINED SPACE FLOOR MOUNT BASE STAINLESS STEEL 8000096

Socle de montage au sol pour espace clos Acier inoxydable 8000096
N° D’ARTICLE MI16071353
N° MFR7100311245 CONFINED SPACE FLOOR MOUNT BASE STAINLESS STEEL 8000096
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
Prix1,527.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Argent

Aperçu

Description du fabricant
7100311245 MONTAGE AU SOL POUR ESPACE CLOS
  • Se combine au 3M™ DBI-SALA® Davit Mast pour former un système de sauvetage en espace clos et de soutien au travail
  • Se monte directement sur les surfaces de travail horizontales
  • Rotation du mât à davier de 360 degrés
  • La doublure de manchon de mât à davier thermoplastique réduit la friction et facilite la rotation de davier
  • Installation permanente
  • Le système Davit permet la manipulation des matériaux
  • Permet à deux utilisateurs de se connecter au système (un utilisateur qui utilise la potence et un qui entre dans l’espace clos)