Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.7250 po
- Poids global8.548 g
- Épaisseur0.2100 po, 5.33 mm
Détails
- CouleurVert
- Section transversale0.2100 po, 5.33 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret-335
- Duromètre75A
- Duromètre sur la rive75A
- Dureté75 , rive A
- Numéro de catalogue du fabricantN75335-MD
- MatérielBuna-N, nitrile
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- SérieAS568-335
- FormeRonde
- Spécifications respectéesAS568 Standard
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeAS568-335