Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.3500 po
- Extérieur Diamètre5.9000 po
- Poids global25.935 g
- Épaisseur0.2750 po, 6.98 mm
Détails
- CouleurVert
- Section transversale0.2750 po, 6.98 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret-432
- Duromètre75A
- Duromètre sur la rive75A
- Dureté75 , rive A
- MatérielBuna-N, nitrile
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- SérieAS568-432
- FormeRonde
- Spécifications respectéesAS568A Standard
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeAS568-432