Motion
23176 CC/W33

SKF
23176 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI16597477
N° MFR23176 CC/W33
Prix65,356.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23176 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI16597477
N° MFR23176 CC/W33
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
Prix65,356.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    194 mm
  • Poids
    507.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23176 CC/W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG