Motion
12493
Flexible pour automobile – Longueur de flexible de 437 mm, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI18499472
N° MFR12493
Prix34.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible pour automobile – Longueur de flexible de 437 mm, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI18499472
N° MFR12493
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
Prix34.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    437 mm

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
12493 FLEXIBLE DE CHAUFFAGE MOULÉ 23/32" X 3/4"