Motion
PSMF 253220  A51

SKF
PSMF 253220 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, 20 mm, largeur de bague intérieure de 0.7870 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716608
N° MFRPSMF 253220 A51
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PSMF 253220 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, 20 mm, largeur de bague intérieure de 0.7870 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716608
N° MFRPSMF 253220 A51
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7870 po, 20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm | 0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.104 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Mouvements linéaires, oscillant, rotatif
  • Matériau de la bille
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze fritté
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PSMF 253220 A51
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 90 °C, 14 à 194 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze fritté
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Série
    PSMF

Aperçu

Description du fabricant
PSMF 253220 A51 SPHÉRIQUE BRG SIMPLE