Motion
60956
Gilet de base chauffant, 2X-Large
N° D’ARTICLE MI18747874
N° MFR60956
Prix323.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de base chauffant, 2X-Large
N° D’ARTICLE MI18747874
N° MFR60956
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
Prix323.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VESTE SANS MANCHES CHAUFFANTE 60956 , 2X-LARGE
  • La veste chauffante est légère et constitue la couche de base parfaite à porter sous n’importe quelle veste sans restreindre les mouvements
  • Une coquille souple extérieure durable et résistante aux intempéries offre un confort ultime pour un port prolongé avec quatre poches au total et un cordon de serrage à la taille pour garder la chaleur à l’intérieur
  • Quatre panneaux chauffants intégrés à gauche et à droite de la poitrine, au haut du dos et au bas du dos conçus pour garder votre tronc au chaud
  • La batterie compacte a une conception mince et une grande capacité
  • La veste offre trois réglages de chaleur : élevée avec 4 heures de fonctionnement, moyenne avec 6 heures et basse avec 12 heures, le tout réglable d’une simple pression sur un bouton
  • La pile rechargeable s’insère facilement dans la veste sans causer de restrictions et permet une utilisation toute la journée
  • Lavable à la machine, lire toutes les instructions d’entretien avant de laver