Motion
LMK6UU
Bague d’arbre rond - série LMK, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, capacité de charge de 206 N
N° D’ARTICLE MI18759690
N° MFRLMK6UU
Prix65.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMK, diamètre d’arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, capacité de charge de 206 N
N° D’ARTICLE MI18759690
N° MFRLMK6UU
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
Prix65.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Arbre Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    206 N
  • Série
    LMK
  • Capacité de charge statique
    265 N

Aperçu

Description du fabricant
232000610000000 LMK6UU