Motion
PRR32070

TEKTON, INC
PRR32070

Armoire 7-Drawer avec dessus en bois franc, rouge (60 L x 27 P x 41.5 H po)
N° D’ARTICLE MI18761560
N° MFRPRR32070
Prix58.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PRR32070

Armoire 7-Drawer avec dessus en bois franc, rouge (60 L x 27 P x 41.5 H po)
N° D’ARTICLE MI18761560
N° MFRPRR32070

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE EXTERNE DE PRR32070 7 PO
  • L’armoire 7-Drawer est fabriquée à partir de composants en acier de qualité commerciale dont l’épaisseur varie de calibre 20 à 12 . Le boîtier de l’armoire peut supporter une charge verticale de 12,000 lb et demeurer complètement fonctionnel. Il peut supporter une charge verticale de 24,000 lb avant de se briser. Les chariots de tiroir robustes sont fabriqués avec des traverses latérales de calibre 12 et des traverses soudées de calibre 14 pour résister aux poids lourds et à l’utilisation robuste. Chaque tiroir est soutenu par un système de chariot en acier indépendant qui peut supporter jusqu’à 400 lb à pleine extension. Le système de tiroir anti-basculement permet d’ouvrir un seul tiroir par banque à la fois, ce qui empêche l’armoire de basculer. Les armoires à outils Tekton sont finies avec une couche de poudre électrostatique brillante, ce qui donne une couche de peinture uniformément épaisse et durable qui résiste à la corrosion et aux produits chimiques.