Motion
CSPM4104T
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1780 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923365
N° MFRCSPM4104T
Price$11,482.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1780 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923365
N° MFRCSPM4104T
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
Price$11,482.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    286TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    28.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    490 lb

Details

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    70 / 35 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4104T 30HP,1780RPM,3PH,60HZ,286T,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté