Motion
CSPM4400T-4
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1790 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923378
N° MFRCSPM4400T-4
Prix33,832.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1790 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923378
N° MFRCSPM4400T-4
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
Prix33,832.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Taille du cadre
    405TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    38.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1296 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1790 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    115 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4400T-4 100HP,1790RPM,3PH,60HZ,405TC