Motion
CSPM4402TS-4
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TSC , logement TEFC, 60 Hz, base 3575 tr/min, prêt pour onduleur
N° D’ARTICLE MI18923379
N° MFRCSPM4402TS-4
Prix33,710.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TSC , logement TEFC, 60 Hz, base 3575 tr/min, prêt pour onduleur
N° D’ARTICLE MI18923379
N° MFRCSPM4402TS-4
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
Prix33,710.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Taille du cadre
    405TSC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    35.20 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    1272 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Type de condition de service
    Onduleur prêt
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    114 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4402TS-4 100HP,3575RPM,3PH,60HZ,