Motion
SPM4402TS-4
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3575 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923414
N° MFRSPM4402TS-4
Prix31,131.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3575 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923414
N° MFRSPM4402TS-4
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
Prix31,131.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Taille du cadre
    405TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    35.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    1342 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    114 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4402TS-4 100HP,3575RPM,3PH,60HZ,405TS