Motion
SUCFPL207-23CC

NTN
SUCFPL207-23CC

Alésage 1.4375 po, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier thermoplastique, lumière, joint de contact
N° D’ARTICLE MI19012625
N° MFRSUCFPL207-23CC
Prix573.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL207-23CC

Alésage 1.4375 po, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier thermoplastique, lumière, joint de contact
N° D’ARTICLE MI19012625
N° MFRSUCFPL207-23CC
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
Prix573.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6500 po, 118 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5100 po;13 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Poids
    1.896 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUCFPL207
  • Type de roulement
    Balle
  • Description
    SUCFPL207-23CCFG1, unité carrée à bride à quatre boulons, boîtier thermoplastique, vis de fixation, couvercle fermé, type SUCFPL$
  • Type de service
    Lumière
  • Type de fin
    Fermé
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    WFPL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Vitesse maximale
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4519 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    SUCFPL
  • Capacité de charge statique
    3507 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SUCFPL207-23CC