Motion
CSPM3314T
Moteur à usage général Super Premium SP4 - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , logement ODP, 60 Hz, base 3515 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI19015427
N° MFRCSPM3314T
Prix5,537.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général Super Premium SP4 - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , logement ODP, 60 Hz, base 3515 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI19015427
N° MFRCSPM3314T
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
Prix5,537.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    19.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    187 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3515 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    34 / 17 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM, WEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM3314T 15HP, 3515RPM, 3PH, 60HZ,