Motion
BSBA E104 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E104 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041136
N° MFRBSBA E104 ESCP
Prix3,495.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E104 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041136
N° MFRBSBA E104 ESCP
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
Prix3,495.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    172 mm à 192 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    105 mm
  • Groupe de tailles de logement
    108
  • Insérer le diamètre extérieur
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    105 mm
  • Global Hauteur  
    138 mm
  • Global Longueur  
    228 mm
  • Largeur totale
    105 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    42 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    138 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E104 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    108 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E104 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C1
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED1
  • Joint de rechange
    CTL104
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E104 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU