Motion
BSBA M60 ESCP
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041206
N° MFRBSBA M60 ESCP
Prix4,008.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041206
N° MFRBSBA M60 ESCP
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
Prix4,008.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    226 mm à 242 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    120 mm
  • Groupe de tailles de logement
    208
  • Insérer le diamètre extérieur
    134.94 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    120 mm
  • Global Hauteur  
    180 mm
  • Global Longueur  
    280 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    70 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    246 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA M60 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2890 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    192 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA M60 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C3
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED3
  • Joint de rechange
    CTL60M
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M60 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU