Motion
BSBA E208 FSHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E208 FSHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041254
N° MFRBSBA E208 FSHLCP
Prix4,802.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E208 FSHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041254
N° MFRBSBA E208 FSHLCP
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
Prix4,802.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    260 mm à 280 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    120 mm
  • Groupe de tailles de logement
    208
  • Insérer le diamètre extérieur
    157.16 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    120 mm
  • Global Hauteur  
    208 mm
  • Global Longueur  
    330 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    70 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    246 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E208 F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2890 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    192 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E208 F
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C3A
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED4
  • Joint de rechange
    CTL208
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E208 FSHLCP PETIT ROULEMENT FENDU