Motion
BSBA E400 ESC
Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Standard Duty, alésage 4 po, roulement d'expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041377
N° MFRBSBA E400 ESC
Prix6,788.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Standard Duty, alésage 4 po, roulement d'expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041377
N° MFRBSBA E400 ESC
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
Prix6,788.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Diamètre extérieur
    203.2 mm
  • Largeur totale
    154 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    130 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    544 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED6
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA E400 E
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E400 ESC PETIT ROULEMENT FENDU