Motion
BSBA E503 ESHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E503 ESHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041519
N° MFRBSBA E503 ESHLCP
Prix17,988.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E503 ESHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041519
N° MFRBSBA E503 ESHLCP
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
Prix17,988.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    203 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    534 mm à 558 mm
  • Alésage Diamètre  
    5-3/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    198 mm
  • Groupe de tailles de logement
    508
  • Insérer le diamètre extérieur
    323.85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    198 mm
  • Global Hauteur  
    460 mm
  • Global Longueur  
    610 mm
  • Largeur totale
    198 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    210 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    895 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E503 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1330 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    593 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    937 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E503 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C9A
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED9A
  • Joint de rechange
    CTL503
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E503 ESHLCP PETIT ROULEMENT FENDU