Motion
BSBA E512 ESHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E512 ESHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-3/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041575
N° MFRBSBA E512 ESHLCP
Prix22,446.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E512 ESHLCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-3/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19041575
N° MFRBSBA E512 ESHLCP
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
Prix22,446.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    210 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    546 mm à 570 mm
  • Alésage Diamètre  
    5-3/4 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    208 mm
  • Groupe de tailles de logement
    600
  • Insérer le diamètre extérieur
    336.55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    208 mm
  • Global Hauteur  
    470 mm
  • Global Longueur  
    636 mm
  • Largeur totale
    208 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    233 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1028 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E512 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1240 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    634 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E512 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C10A
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED10A
  • Joint de rechange
    CTL512
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E512 ESHLCP PETIT ROULEMENT FENDU