Motion
BSBA E608 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E608 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041619
N° MFRBSBA E608 ESCP
Prix30,321.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E608 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041619
N° MFRBSBA E608 ESCP
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
Prix30,321.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    267 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    428 mm à 468 mm
  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    228 mm
  • Groupe de tailles de logement
    608
  • Insérer le diamètre extérieur
    311.15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    228 mm
  • Global Hauteur  
    535 mm
  • Global Longueur  
    596 mm
  • Largeur totale
    228 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    235 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1094 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E608 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1070 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    672 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1083 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E608 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C11
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED11A
  • Joint de rechange
    CTL608
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E608 ESCP SUPPORT À ROULEMENT FENDU