Motion
BSBA E615 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E615 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041643
N° MFRBSBA E615 ESCP
Prix37,858.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E615 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041643
N° MFRBSBA E615 ESCP
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
Prix37,858.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    235 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    376 mm à 400 mm
  • Alésage Diamètre  
    6-15/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    234 mm
  • Groupe de tailles de logement
    700
  • Insérer le diamètre extérieur
    323.85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    234 mm
  • Global Hauteur  
    495 mm
  • Global Longueur  
    572 mm
  • Largeur totale
    234 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    278 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1368 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E615 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1010 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    715 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1201 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E615 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C12
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED12
  • Joint de rechange
    CTL615
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E615 ESCP SUPPORT À ROULEMENT FENDU