Motion
BSBA M220 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M220 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 220 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041679
N° MFRBSBA M220 ESCP
Prix55,044.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M220 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 220 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041679
N° MFRBSBA M220 ESCP
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
Prix55,044.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    270 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    440 mm à 480 mm
  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    256 mm
  • Groupe de tailles de logement
    900
  • Insérer le diamètre extérieur
    387.35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    256 mm
  • Global Hauteur  
    540 mm
  • Global Longueur  
    636 mm
  • Largeur totale
    256 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    281 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1459 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA M220 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    893 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1588 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA M220 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C14
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED14
  • Joint de rechange
    CTL220M
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M220 ESCP SUPPORT À ROULEMENT FENDU