Motion
BSBA E515 FSCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E515 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041744
N° MFRBSBA E515 FSCP
Prix16,873.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E515 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041744
N° MFRBSBA E515 FSCP
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
Prix16,873.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    181 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    484 mm à 508 mm
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    208 mm
  • Groupe de tailles de logement
    600
  • Insérer le diamètre extérieur
    295.28 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    208 mm
  • Global Hauteur  
    415 mm
  • Global Longueur  
    558 mm
  • Largeur totale
    208 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    233 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1028 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E515 F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1240 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    634 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E515 F
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C10
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED10
  • Joint de rechange
    CTL515
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E515 FSCP PETIT ROULEMENT FENDU