Motion
EL8180040.00

GROVE GEAR
EL8180040.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19048313
N° MFREL8180040.00
Prix2,220.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180040.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19048313
N° MFREL8180040.00
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
Prix2,220.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    818
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.5000 po, 4.76 x 12.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    571 po/lb;64.51 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.224 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.224 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM818-15-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.224 hp
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    571 po-lb;64.51 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL8180040.00 EL-BM818-15-L-56